AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME24149 PIGTAIL 2M OM3 SC TU - 24149

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24149 PIGTAIL 2M OM3 SC TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450155004

Codice prodotto

FME24149

Cod. produttore

24149

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Turchese

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail per fibra ottica tipo/modello PIGTAIL 2M OM3 SC TU