AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME23682 PANNELLO CAT.6A FTP 1U 24P GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23682 PANNELLO CAT.6A FTP 1U 24P GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - 110

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450236826

Codice prodotto

FME23682

Cod. produttore

23682

Produttore

FME

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

110

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

80 mm

Pannello schermato 24 porte vuoto - 1 unità