AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME23414 PANNELLO FONIA CAT.3 50P GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23414 PANNELLO FONIA CAT.3 50P GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 50

  • Categoria - 3

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450234143

Codice prodotto

FME23414

Cod. produttore

23414

Produttore

FME

Numero di connettori / giunti:

50

Categoria:

3

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

0

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

80 mm

Pannello fonia 50 porte cat.3