AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME23214 BARRA 3M 3G1 S31 2P30+I GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23214 BARRA 3M 3G1 S31 2P30+I GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 10 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese con standard francese - 0

  • Numero di prese Schuko - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450232149

Codice prodotto

FME23214

Cod. produttore

23214

Produttore

FME

Dimensione di fissaggio:

10 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese con standard francese:

0

Numero di prese Schuko:

2

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

254 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

0

Tipo di collegamento elettrico:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di fasi:

2

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

254 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

53 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

Con metro:

no

Funzione di controllo:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Valutazione / Analisi:

Altri

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Altri

Numero di connessioni USB:

0

Numero di connettori RJ45:

0

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Barra alimentazione orizzontale per quadri MINILAN Rack 10"con 2 prese 2P+T 16A standard italo/tedesco + interruttore luminoso - cablata con cavo 3 m. H05VV-F 3G1,5 e spina 2P+T 16A standard franco/tedesco. Montabile su RACK 10"