AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME21341 PROL.EST.4,8M TEL.4C.PL.RJ10 NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME21341 PROL.EST.4,8M TEL.4C.PL.RJ10 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ10 4 (4)

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ10 4 (4)

  • Lunghezza - 4.8 m

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450213414

Codice prodotto

FME21341

Cod. produttore

21341

Produttore

FME

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ10 4 (4)

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ10 4 (4)

Lunghezza:

4.8 m

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Nero

Cavo estensibile di ricambio a 4 conduttori 4,80 m. con due plug passo 4/4 c