AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME14569 AVV.VUOTO 320 4P40+D MT - 14569

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME14569 AVV.VUOTO 320 4P40+D MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese Schuko - 4

  • Cavo in dotazione - Senza cavo

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Numero di prese CEE - 0

  • Numero di prese bipasso - 4

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015450137703

Codice prodotto

FME14569

Cod. produttore

14569

Produttore

FME

Numero di prese Schuko:

4

Cavo in dotazione:

Senza cavo

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese bipasso:

4

Avvolgimento automatico:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Con arresto:

no

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Numero di prese tipo P11:

4

Numero di prese multistandard universali:

4

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

4

Colore:

Grigio

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

4

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Avvolgitutto HEAVY REEL Ø 285 mm senza cavo. Tamburo con 4 prese bipasso/tedesche 2P+T 16A + disgiuntore.