AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME14561 AVV.50M 3G1,5 S17 4P40+D MT - 14561

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME14561 AVV.50M 3G1,5 S17 4P40+D MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015450145616

Codice prodotto

FME14561

Cod. produttore

14561

Produttore

FME

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

50 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

4

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo civile GOLIA METAL Ø 320 mm dotato di cavo 50 m 3G1,50 H05VV-F con spina italiana 2P+T 16A. Tamburo con 4 prese bipasso/tedesche 2P+T 16A + disgiuntore.