AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME14350 AVV.30M 3G2,5 RNF 3P.CEE+D IP55 MT - 14350

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME14350 AVV.30M 3G2,5 RNF 3P.CEE+D IP55 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Numero di prese CEE - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015450143506

Codice prodotto

FME14350

Cod. produttore

14350

Produttore

FME

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di prese CEE:

3

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL con cavalletto e tamburo metallici. Costruito in riferimento alla norma EN 61316. Adatto per utilizzo interno ed esterno, anche dove sussistano condizioni ambientali particolarmente gravose, come per esempio cantieri di costruzione e/o demolizioni. Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull’etichetta dell’articolo. • Disgiuntore termico presente che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali. • Ø del tamburo 320 mm • Ø disco prese 205mm • Spina 2P+T 16A 220V IP67 • 3 prese 2P+T 16A 230V IP67 • Grado di protezione IP55 • Max potenza prelevabile a cavo avvolto: 1800W • Max potenza prelevabile a cavo svolto: 3400 W.