FANTON SRL - FME12209UG AVVOLGITUTTO VUOTO 420 CIECO CARR. - 12209UG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - Senza cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 0
Numero di prese bipasso - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015450137406
Codice prodotto
FME12209UG
Cod. produttore
12209UG
Produttore
FME
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
Senza cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Con protezione termica:
no
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Con arresto:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Arancione
Numero di prese secondo lo standard britannico:
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Con lampada:
no
Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:
no
Avvolgicavo per la messa a terra:
no


