AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME01913 DISCO 205 2P.CEE 230V+1P40+D IP44 NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME01913 DISCO 205 2P.CEE 230V+1P40+D IP44 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese Schuko - 1

  • Cavo in dotazione - Senza cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

  • Numero di prese bipasso - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450019139

Codice prodotto

FME01913

Cod. produttore

01913

Produttore

FME

Numero di prese Schuko:

1

Cavo in dotazione:

Senza cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Numero di prese bipasso:

1

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP44

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

1

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

1

Colore:

Nero

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Disco di ricambio cablato per avvolgicavo Ø 205 mm. - 2 prese 2P+T 16A 220V CEE blu + 1 presa 2P+T 16A 220V standard italo/tedescocon portadisgiuntore