AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME99991-16 ESPOSITORE RETAIL PRODOTTI CIVILI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME99991-16 ESPOSITORE RETAIL PRODOTTI CIVILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450151853

Codice prodotto

FME99991-16

Cod. produttore

99991-16

Produttore

FME

Espositore RETAIL prodotti civili\ndimensioni 750x2000x430 mm. (LxAxP)\ncompleto di scatola espositiva\ndimensioni 250x170x380 mm. (LxAxP)\nfornito dei seguenti prodotti già precaricati:\ncod. 80010 - 15 pz.\ncod. 81010 - 15 pz.\ncod. 80020 - 15 pz.\ncod. 81000 - 12 pz.\ncod. 80030 - 12 pz.\ncod. 80040 - 12 pz.\ncod. 80070 - 10 pz.\ncod. 81050 - 8 pz.\ncod. 81090 - 10 pz.\ncod. 82120 - 10 pz.\ncod. 82130 - 10 pz.\ncod. 87310 - 3 pz.\ncod. 82210 - 6 pz.\ncod. 82180 - 6 pz.\ncod. 82240 - 6 pz.\ncod. 82220 - 6 pz.\ncod. 42105 - 5 pz.\ncod. 4101004 - 6 pz.\ncod. 410300 - 6 pz.\ncod. 410100 - 6 pz.\ncod. 410200 - 4 pz.\ncod. 41020 - 6 pz.\ncod. 410130 - 6 pz.\ncod. 61080 - 2 pz.\ncod. 92650 - 4 pz.\ncod. 92080 - 6 pz.\ncod. 92180 - 6 pz.\ncod. 14611 - 1 pz.\ncod. 146101 - 1 pz.\ncod. 73090 - 6 pz.\ncod. 73010 - 6 pz.\ncod. 73020 - 4 pz.