AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME74367 QUADRO U350 ASC IP65 6CEE/4PT/CAV/EM/SUP

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME74367 QUADRO U350 ASC IP65 6CEE/4PT/CAV/EM/SUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 18 kVA

  • Numero di posti per contatori - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450179888

Codice prodotto

FME74367

Cod. produttore

74367

Produttore

FME

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

18 kVA

Numero di posti per contatori:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

350 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

403 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

5

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:

0

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Interruttore principale:

Altri

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori automatici modulari:

3

Numero di interruttori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Pulsante per arresto di emergenza:

Profondità:

177 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

Quadro ULISSE 350 ASC IP65\ndimensioni 350x403x177 mm. (LxAxP)\ncompleto di supporto metallico\ncon pulsante di emergenza\ncavo 4 m. 5G6 H07RN-F\nspina 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67\nPrese:\n5 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67\n1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67\nProtezioni generali:\n1 interruttore magnetotermico 4P 32A C\n1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC\nProtezioni prese:\n2 interruttori magnetotermici 2P 16A C\nPotenza max 18 kW, colore grigio