AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME28202NE ARM.STANDARD 600X600X1770 37U P/VT NE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME28202NE ARM.STANDARD 600X600X1770 37U P/VT    NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 37

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Profondità - 600 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450116265

Codice prodotto

FME28202NE

Cod. produttore

28202NE

Produttore

FME

Numero di unità rack:

37

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

600 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

1770 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

500 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

9005

Tipo di protezione (NEMA):

1

Armadio a pavimento Rack 19" STANDARD 37 unità\ndimensioni 600x600x1770 mm. (LxPxA)\nporta anteriore a vetro, colore nero