FANTON SPA - FME28132-55 QUADRO IP55 600X450X713 12U P/CIECA GR - 28132-55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 12
Confezione
1 PZ
EAN
8015450184066
Codice prodotto
FME28132-55
Cod. produttore
28132-55
Produttore
FME
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
12
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
450 mm
Altezza:
713 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
60 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
3