AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME28130NE QUADRO CLOUD ISP.540X450X350 6U P/VT NE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME28130NE QUADRO CLOUD ISP.540X450X350 6U P/VT  NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450115992

Codice prodotto

FME28130NE

Cod. produttore

28130NE

Produttore

FME

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

6

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

450 mm

Altezza:

350 mm

Larghezza:

540 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

60 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

9005

Tipo di protezione (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19" CLOUD 6 unità\ndimensioni 540x450x350 mm. (LxPxA)\nporta anteriore a vetro\nispezionabile lateralmente, colore nero