AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME24004 CASS.OTTICO 19 24P SC VUOTO GR - 24004

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME24004 CASS.OTTICO 19  24P SC VUOTO          GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Altri

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di inserti modulari - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450240045

Codice prodotto

FME24004

Cod. produttore

24004

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Altri

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti modulari:

0

Con numero di giunti / adattatori:

0

Tipo di connettore esterno:

SC

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

no

Numero RAL:

7035

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

250 mm

Cassetto ottico SC Rack 19" vuoto\ncompleto di 24 tappi copriforo, colore grigio