AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME237180 PRESA RJ45 CAT.6A FTP 180 TOOLLESS AG

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME237180 PRESA RJ45 CAT.6A FTP 180  TOOLLESS   AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato -

  • Collegamento - Crimpare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450171073

Codice prodotto

FME237180

Cod. produttore

237180

Produttore

FME

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

Collegamento:

Crimpare

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Presa dati RJ45 FTP 180° cat.6A\ncrimpaggio senza utensile, colore grigio