AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23654 PANN.19 CAT.6 UTP 2U 48P GR

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME23654 PANN.19  CAT.6 UTP 2U 48P             GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - 6

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450236543

Codice prodotto

FME23654

Cod. produttore

23654

Produttore

FME

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

6

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

0

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

2

Numero RAL:

7035

Altezza:

89 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

80 mm

Pannello (patch panel) 48 porte 2 unità\ncompleto di moduli RJ45 cat.6\ncon asole per fissaggio cavi\nper armadi Rack 19", colore grigio