AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23209 BARRA S/CAVO SC14 INCASSO 8PC13+I NE

FANTON SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Collegamento elettrico - Altri

  • Numero di prese con standard francese - 0

  • Numero di prese Schuko - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450171646

Codice prodotto

FME23209

Cod. produttore

23209

Produttore

FME

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Collegamento elettrico:

Altri

Numero di prese con standard francese:

0

Numero di prese Schuko:

0

Misura di fissaggio:

450 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

8

Tipo di collegamento elettrico:

C14

Numero di fasi:

2

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

53 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

Con metro:

no

Funzione di controllo:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Con indicazione LED:

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Nero

Numero di connessioni USB:

0

Numero di connettori RJ45:

0

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Barra alimentazione orizzontale 1 unità Rack 19"\nsenza cavo\nspina IEC C14 2P+T 10A ad incasso\n8 prese IEC C13 2P+T 10A\n+ interruttore bipolare luminoso, colore nero