FANTINI COSMI SPA - FANZDVGRM20NA ELETTROVALVOLA GAS OTT.N.A. R.MAN.G3/4 - ZDVGRM20NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863030522
Codice prodotto
FANZDVGRM20NA
Cod. produttore
ZDVGRM20NA
Produttore
FAN
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Elettrovalvole per aria e per gas non aggressivi (secondo EN437) normalmente aperte a riarmo manuale. Tensione nominale 230V AC 50/60Hz. Verificare la concordanza tra il senso del flusso e la freccia in rilievo sul corpo valvola, controllare il corretto allineamento delle tubazioni di attacco. La valvola può essere montata con bobina orizzontale o verticale.La bobina può essere a sua volta orientata in qualsiasi direzione su 360°..Installare in zona protetta dalla pioggia, da spruzzi o da gocciolamenti d'acqua.Elettrovalvola di sicurezza per gas, normalmente aperta a riarmo manuale.E' indispensabile un intervento manuale per aprire la valvola e armare il meccanismo che consente il mantenimento di questo stato.La messa in tensione con corrente di linea e/o scarica di condensatore, indotta dal rilevatore di fughe, provoca lo sganciamento del meccanismo e la conseguente chiusura del passaggio gas.Perdurando l'eccitazione del sensore a causa della presenza di gas, la valvola resta sotto tensione e non permette il riarmo. Dopo aver eliminato le cause del blocco è possibile riaprire la valvola intervenendo manualmente. Questo tipo di dispositivo, in connessione con uno o più rilevatori di fughe gas o segnali di allarme per la presenza di ossidi di carbonio, è adatto per attuare manovre di blocco della linea gas.



