FANTINI COSMI SPA - FANPKD2215NA KIT : RILEVATORE GAS GPL P22 + ELETTROV. - PKD2215NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico
Colore - Bianco
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025863038115
Codice prodotto
FANPKD2215NA
Cod. produttore
PKD2215NA
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico / Acustico
Colore:
Bianco
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Larghezza:
138 mm
Altezza / Profondità:
86 mm


