AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANOMC1 CENTRALINA COMANDO 1 MOTORE PER TAPPAREL - OMC1

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863031260

Codice prodotto

FANOMC1

Cod. produttore

OMC1

Produttore

FAN

Il modulo di comando serve per collegare 1 motorE e poterlO comandare simultaneamente con un comando generale, o singolarmente con uno individuale. •Alimentazione 230Va.c.± 10% 50Hz •Corrente Max Uscita 10A j 1 4A cosj 0.4 •Tempo di lavoro contatti 2,5min. dove previsto •Tensione sui contatti 5/6/7 230Va.c. 50Hz •Rispondenza alle norme EN60335-1 EN60335-2 EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 •Misure modulo mm 46x46x37 mm •Misure contenitore 95x60x40 mm •Sezione morsetti 2.5 mm²