AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANOCM1A CENTRALINA SOLE VENTO PIOGGIA - OCM1A

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sensore pioggia -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Composizione - Altri

  • Adatto per sensore del vento -

  • Con collegamento per sensore di luminosità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863030102

Codice prodotto

FANOCM1A

Cod. produttore

OCM1A

Produttore

FAN

Adatto per sensore pioggia:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Composizione:

Altri

Adatto per sensore del vento:

Con collegamento per sensore di luminosità:

Campo di regolazione della protezione / luminosità solare:

0...50 lx

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

La centrale OCM1A serve per comandare un motore elettromeccanico per tende da sole con integrata la funzione per il controllo del sole, la protezione in caso di vento eccessivo e per pioggia. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Alimentazione sensore pioggia 12Vdc •Portata massima relè 250Vac 4A •Rispondenza alle norme EN60335-1 •Range regolazione vento 5 ÷ 40 Km/h •Range intervento sole 0 ÷ 50 Klux •Temperatura funzionamento -10 ÷ 60°C •Contenitore materiale ABS •Dimensioni del contenitore120x80x50