FANTINI COSMI SPA - FANK65A100 CAVO AUTOREGOLANTE 100MT+CALZA RAME+GUAI - K65A100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 120 °C
Lunghezza - 100 m
Potenza termica - 31.5 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029755
Codice prodotto
FANK65A100
Cod. produttore
K65A100
Produttore
FAN
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
120 °C
Lunghezza:
100 m
Potenza termica:
31.5 W/m
Tensione nominale:
230 V
Colore:
Nero
Screening del materiale:
Rame


