FANTINI COSMI SPA - FANCH193BWIFI CRONOTERMOSTATO TOUCH-SCREEN 230VCA BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025863049708
Codice prodotto
FANCH193BWIFI
Cod. produttore
CH193BWIFI
Produttore
FAN
Cronotermostato elettronico con display LCD negativo e retroilluminazione bianca, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento, con connessione WiFi per il controllo da remoto tramite APP Intelliclima+ per Smartphone e Tablet.Alimentazione a rete 230V-50HzConnessione Wireless: Wi-Fi 2,4 GHzIsolamento elettrico: doppio isolamentoGrado di polluzione: 2Tensione d’impulso: 4000VCollegamento a caldaia: 3 morsetti a vite (contatto in scambio NC e NA)Tipo di azione: 1.B.U (microdisconnessione)Comando caldaia in modalità ON/OFF (selezionabile da menù)