FANTINI COSMI SPA - FANC60 TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO 6/30 C - C60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863035435
Codice prodotto
FANC60
Cod. produttore
C60
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
140 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
33 mm
Termostato ambiente elettronico, adatto per impianti di riscaldamento e condizionamento, sia per abitazioni che per uffici. Per il comando diretto della pompa di circolazione, del bruciatore, del condizionamento, ecc. •Alimentazione 230V-50Hz •Consumo 1VA. •Microdisconnessione (1B).•Tensione d'impulso 4000V.•Contatto in commutazione libero da tensione •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9 •Montaggio a parete •Commutatore ESTATE - INVERNO - OFF per il comando di impianti di riscaldamento o di condizionamento. •Led rosso di segnalazione intervento relè, per richiesta di calore (commutatore sulla posizione inverno) o di raffreddamento (commutatore sulla posizione estate).•Doppio isolamento. •Peso unitario 0,16 Kg



