AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANC03A3 TERMOSTATO A IMMERSIONE 10/90 C - C03A3

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863033158

Codice prodotto

FANC03A3

Cod. produttore

C03A3

Produttore

FAN

Termostati di regolazione per montaggio diretto alla tubazione, fornito di serie di guaina per l’immersione nel fluido da controllare. Adatto per caldaie, impianti di riscaldamento, pompe di circolazione, bruciatori, aerotermi.Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AG cdO dorati.Portata contatti secondo EN 60730-1: 15(6)A 250V~ 50Hz.Portata secondo EN 60947-5-1: ESEMP IO DI COLLEGAME NTO ELETTRICO.Tensione nominale d’isolamento Ui 380V~.Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A