AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANB13CNY PRESSOSTATO SCALA 1/10 BAR IP65 - B13CNY

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 1...10 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura del fluido - 0...120 °C

  • Adatto come limitatore -

  • Adatto come sistema di controllo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863001355

Codice prodotto

FANB13CNY

Cod. produttore

B13CNY

Produttore

FAN

Pressione di attacco:

1...10 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura del fluido:

0...120 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

10000 hPa

Pressione differenziale:

1.5 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

380...415 V

Massima pressione di collaudo:

16 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

380...415 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

16 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Pressostati di regolazione e controllo a basso differenziale per compressori d’aria, per autoclave isolamento acqua e per serbatoi in genere dove è richiesto una differenza minima tra il valore di stacco e il valore di ripresa. Installazione diretta su ramo. Raccordo all’elemento pressostatico G 1/4. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordare il pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Possibilità fissaggio su staffa metallica, tranne per le versioni in custodia stagna. Elemento sensibile a soffietto metallico, non adatto per fluidi che intaccano le leghe di rame. Telaio metallico. Coperchio in materiale termoplastico antiurto. Uscita dei collegamenti con passacavo in PV C. Temperatura massima fluido controllato 100°C. Temperatura ammissibile corpo pressostato 60°C.