FANTINI COSMI SPA - FANB13BNY PRESSOSTATO SCALA 0,3/3 BAR IP65 - B13BNY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0.3...4 bar
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura del fluido - 0...120 °C
Adatto come limitatore - sì
Adatto come sistema di controllo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025863014744
Codice prodotto
FANB13BNY
Cod. produttore
B13BNY
Produttore
FAN
Pressione di attacco:
0.3...4 bar
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura del fluido:
0...120 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
4000 hPa
Pressione differenziale:
0.5 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
380...415 V
Massima pressione di collaudo:
6 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
380...415 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
16 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
6 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0