AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANB12DNY PRESSOSTATO SCALA 5/16 BAR IP65

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 5...16 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura del fluido - 0...120 °C

  • Adatto come sistema di controllo -

  • Numero di contatti ausiliari in scambio - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863000877

Codice prodotto

FANB12DNY

Cod. produttore

B12DNY

Produttore

FAN

Pressione di attacco:

5...16 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura del fluido:

0...120 °C

Adatto come sistema di controllo:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

16000 hPa

Pressione differenziale:

3.5 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

380...415 V

Massima pressione di collaudo:

18 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

380...415 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

16 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Pressostati di regolazione fino a 28 bar differenziale regolabile, Pressostati per il controllo e la regolazione di fluidi e gas non esplosivi. Adatti per impianti di compressione, in caldaie, serbatoi, autoclavi, in impianti di ventilazione, lubrificazione.Installazione diretta su ramo. Raccordo all’elemento pressostatico G 1/4. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordareil pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Possibilità fissaggio su staffa metallica, tranne per le versioni in custodia stagna. Elemento sensibile con membrana inossidabile, saldato a laser. Telaio metallico. Coperchio in materiale termoplastico antiurto. Uscita dei collegamenti con passacavo in PVC. Differenziale fisso. Raccordo G 1/4 femmina (chiave 17 mm). Temperatura massima fluido controllato 120°C. Temperatura ammissibile corpo pressostato -35 ÷ 60°C.