FANTINI COSMI SPA - FANAP7900 ASPIRFIRE 200 N - AP7900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024800810104
Codice prodotto
FANAP7900
Cod. produttore
AP7900
Produttore
FAN
Gli estrattori da tetto della serie ASPIRFIRE sono stati progettati per essere installati a tetto sulla sommità delle canne fumarie di caminetti domestici. Il loro impiego si rende necessario ogni qualvolta non ci sia un sufficiente tiraggio naturale della canna fumaria, e in tutti quei locali soggetti a fumi, polveri e cattivi odori.Di facile installazione, viene fornita una controbase da murare come accessorio incluso.Il modello ASPIRFIRE 200 N può essere utilizzato per l’aspirazione di fumi caldicon una temperatura massima di 200°C.