FANTINI COSMI SPA - FANAP6578 CH 7000 TURBO TIMER - AP6578

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Larghezza - 580 mm
Altezza - 377 mm
Posizione pannello di comando - Lato fronte
Confezione
1 PZ
EAN
8024800500166
Codice prodotto
FANAP6578
Cod. produttore
AP6578
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Larghezza:
580 mm
Altezza:
377 mm
Posizione pannello di comando:
Lato fronte
Temporizzato:
sì
Profondità:
105 mm
Peso:
3.2 kg
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Numero di posizioni di commutazione:
3


