AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP6457 KALOREASY - AP6457

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANAP6457 KALOREASY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da parete

  • Tensione - 230...230 V

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 3

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Max potenza termica - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800900423

Codice prodotto

FANAP6457

Cod. produttore

AP6457

Produttore

FAN

Modello:

Radiatore da parete

Tensione:

230...230 V

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

3

Grado di protezione (IP):

IPX4

Max potenza termica:

2000 W

Min potenza termica:

650 W

Larghezza:

505 mm

Altezza:

360 mm

Profondità:

170 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

KALOREASY RISCALDATORE A INFRAROSSI