FANTINI COSMI SPA - FANAP3080 ASPIRVELO AIR 10/4 HT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024800125796
Codice prodotto
FANAP3080
Cod. produttore
AP3080
Produttore
FAN
Gli aspiratori della serie Aspirvelo Air, con la loro linea semplice ed elegante e dal frontale liscio, trovano facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente civile e commerciale. Sono adatti per la ventilazione in modo intermittente o continuo di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie, uffici.L’aspirazione perimetrale permette una riduzione della rumorosità in ambiente mantenendo sempre pulito il pannello frontale.Il ridotto ingombro di montaggio rende tutta la serie Aspirvelo Air adatta a qualsiasi installazione in condotti a muro con curva iniziale molto vicina all’imbocco.Con l’utilizzo di Kit Vetro fornito a parte, è possibile l’installazione a vetro di tutta la serie Aspirvelo Air.