AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP3064 ASPIRVELO AIR 15/6

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANAP3064 ASPIRVELO AIR 15/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800125758

Codice prodotto

FANAP3064

Cod. produttore

AP3064

Produttore

FAN

Gli aspiratori della serie Aspirvelo Air, con la loro linea semplice ed elegante e dal frontale liscio, trovano facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente civile e commerciale. Sono adatti per la ventilazione in modo intermittente o continuo di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie, uffici.L’aspirazione perimetrale permette una riduzione della rumorosità in ambiente mantenendo sempre pulito il pannello frontale.Il ridotto ingombro di montaggio rende tutta la serie Aspirvelo Air adatta a qualsiasi installazione in condotti a muro con curva iniziale molto vicina all’imbocco.Con l’utilizzo di Kit Vetro fornito a parte, è possibile l’installazione a vetro di tutta la serie Aspirvelo Air.