FANTINI COSMI SPA - FANAP3030 ASPIRVELO MATIC 10/4 - AP3030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 80 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8024800104500
Codice prodotto
FANAP3030
Cod. produttore
AP3030
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
80 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
99 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard