AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP2006 CTF 100S

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANAP2006 CTF 100S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024800210522

Codice prodotto

FANAP2006

Cod. produttore

AP2006

Produttore

FAN

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione di alimentazione:

230 V

Asporatori centrifughi predisposti per espulsione dell'aria in condotto e installazione a parete e a soffitto.Disponibile standard, con timer, con comando a cordicella o con controllo automatico dell'umidità.La linea CTF è composta da una gamma di prodotti, di unico design e di unica dimensione. Le prestazioni e la silenziosità di funzionamento sono atte a soddisfare le esigenze di aspirazione in piccoli, medi o grandi locali. Il pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed il sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono i prodotti della linea CTF estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.La chiusura a farfalla, per il non ritorno di fumo e/o odori nell'ambiente, e il filtro di trattenimento delle particelle solide come grassi e polvere sono complemento importante di prodotti sicuramente di elevata qualità.