FANTINI COSMI SPA - FANAP20048 ASPIRCOMFORT CLASS 620H - AP20048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024800853323
Codice prodotto
FANAP20048
Cod. produttore
AP20048
Produttore
FAN
ASPIRCOMFORT CLASS 620H UNITÀ VMC DECENTRALIZZATA CON RECUPERO DI CALOREASPIRCOMFORT CLASS è un unità di ventilazione completa di recuperatore di calore dedicata al ricambio dell'ariasenza sprechi energetici.L'unità è particolarmente indicata per singoli ambienti dove non è possibile realizzare impianti canalizzati.Grazie alle particolarità costruttive e ai suoi componenti ASPIRCOMFORT CLASS 620H è in grado di raggiungereefficienza di recupero maggiori del 90% .Nelle stagioni invernali ed estive si ha un notevole recupero energetico dell'aria di rinnovo immessa in ambiente.