FANTINI COSMI SPA - FANAP1412 AC 100 HTT - AP1412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024800210331
Codice prodotto
FANAP1412
Cod. produttore
AP1412
Produttore
FAN
Asporatori centrifughi predisposti per espulsione dell'aria in condotto e installazione a parete e a soffitto.Disponibile standard, con timer, con comando a cordicella o con controllo automatico dell'umidità. La linea compatta e gradevole, le prestazioni e la silenziosità di funzionamento unitamente al pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed al sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono i prodotti della linea AC100 estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.Il centraggio a parete di 80 mm di diametro rende ancora più versatile l'applicazione di questi prodotti. La chiusura a farfalla, per il non ritorno di fumo e/o odori nell'ambiente, e il filtro di trattenimento delle particelle solide, come grassi e polvere, sono complemento importante di prodotti sicuramente di elevata qualità.L'impiego di motori dotati di cuscinetti nei modelli AC100-PLUS li rende ancora più affidabili nella loro durata di esercizio.