FANTINI COSMI SPA - FANAP13003 AQ 9/7 M4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024800800686
Codice prodotto
FANAP13003
Cod. produttore
AP13003
Produttore
FAN
Gli aspiratori centrifughi cassonati serie AQ sono adatti per essere applicati su impianti di ventilazione in ambienti di tipo civile e/o commerciale quali abitazioni, palestre, negozi,bar, etc. Questa tipologia di prodotto garantisce, grazie al rivestimento interno in materiale fonoassorbente,una elevata silenziosità di funzionamento, ormai indispensabile per gli ambienti a cui sono destinati. La struttura portante consente anche la sua installazione al soffitto soprattutto negli impianti ricavati nello spazio delle controsoffittature.