AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP0646 EVM 12/5 T

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANAP0646 EVM 12/5 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800400299

Codice prodotto

FANAP0646

Cod. produttore

AP0646

Produttore

FAN

Aspiratori elicoidali predisposti per espulsione diretta all'esterno in condotto breve con chiusura automatica e installazione a parete.Disponibile standard, con timer o con rilevazione automatica di presenza.Il design raffinato, le prestazioni, la silenziosità di funzionamento e la minima sporgenza dal muro di solo 17 mm, unitamente alle soluzioni tecnologiche atte a facilitarne l'installazione, rendono la linea EVM sicuramente unica nel suo genere inserendola in qualsiasi tipo di ambiente come sobrio ed elegante elemento di arredo. Inoltre la linea EVM incorpora, nonostante la limitata sporgenza, un raffinato sistema di chiusura automatica che contribuisce ad accentuare l'eleganza del suo design.L'installazione è semplice, rapida e sicura grazie al suo sistema di fissaggio alla parete. E' sufficiente avvitare le due viti all'interno dell'aspiratore per consentire alle mollette laterali di agganciarsi alla tubazione garantendo un fissaggio stabile e duraturo.