AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP0133 FL 12/5 S - AP0133

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 175 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024800400183

Codice prodotto

FANAP0133

Cod. produttore

AP0133

Produttore

FAN

Metodo di montaggio:

Montaggio su tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

175 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

118 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

•Costruito in materiale plastico ABS,antiurto e termoresistente.•Motore ad induzione – Classe Is. B – Rpm 2500 con boccole autolubrificanti. •Protezione mediante termofusibile incorporato nel motore. •Sistema di fissaggio a muro ad espansione,senza l’utilizzo di trapano, viti e tasselli.