AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD029900.00001 CLG-L236-600 LAMPADA A LED 230V A.C. 6W

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD029900.00001 CLG-L236-600 LAMPADA A LED 230V A.C. 6W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6 W

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 370 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Spina / Presa

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002970224

Codice prodotto

FAD029900.00001

Cod. produttore

029900.00001

Produttore

FAD

Potenza della lampada:

6 W

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

370 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Gruppo illuminante per armadi, marca FANDIS SPA, modello FAD029900.00001 - CLG-L236-600 LAMPADA A LED 230V a.c. 6W