AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD015806.00001 HWM045X RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W -

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD015806.00001 HWM045X RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 108 mm

  • Profondità - 85 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271062

Codice prodotto

FAD015806.00001

Cod. produttore

015806.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM045X RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI