AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014829.00001 HTMS080X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014829.00001 HTMS080X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 138 mm

  • Profondità - 85 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077666840

Codice prodotto

FAD014829.00001

Cod. produttore

014829.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

138 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HTMS080X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI