AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD013952.00001 HWM030X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W -

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD013952.00001 HWM030X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 30 W

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 108 mm

  • Profondità - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078185999

Codice prodotto

FAD013952.00001

Cod. produttore

013952.00001

Produttore

FAD

Potenza nominale:

30 W

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

28 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

49 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM030X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI