FANDIS SPA - FAD013127.00001 FD01 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPEGGIAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768486315
Codice prodotto
FAD013127.00001
Cod. produttore
013127.00001
Produttore
FAD
Dispositivo di sicurezza lampeggiante solo segnalatore tipo FD01. Specifiche generali: • Involucro termoplastico• Fissaggio con viti (M4) o con staffa regolabile (FD02, FD03) • Morsetti a vite per il collegamento elettrico:-cavo flessibile da 0.14mm2a 2, 5mm2 -cavo rigido o latta da 0.14mm2 a 4mm 2 • CEI EN 60947-5-1, UL 508 applicati standard • Adatto per il collegamento ad impianti mono e trifase