AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD013034.00001 HVPS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD013034.00001 HVPS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 193 mm

  • Profondità - 85 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002270782

Codice prodotto

FAD013034.00001

Cod. produttore

013034.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

193 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HVPS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI