AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD013030.00001 HVMS350THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD013030.00001 HVMS350THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 350 W

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 243 mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079952477

Codice prodotto

FAD013030.00001

Cod. produttore

013030.00001

Produttore

FAD

Potenza nominale:

350 W

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

243 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HVMS350THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI