FANDIS SPA - FAD012705.00001 HVPS150T-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 - 012705.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 143 mm
Profondità - 85 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270683
Codice prodotto
FAD012705.00001
Cod. produttore
012705.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
143 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVPS150T-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


